Fin de vida

WEIDMULLER - Protección sobretensión VPU II 3 PV 1000VDC - 1351270000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Protección sobretensión VPU II 3 PV 1000VDC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA

  • Tensión nominal CA - 1000 V

  • Tensión nominal CC - 1000 V

  • Tensión continua máxima CA - 1000 V

  • Tensión continua máxima CC - 1000 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1351270000

Ref.Sonepar

113565

EAN

4050118158793

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

20 kA

Tensión nominal CA:

1000 V

Tensión nominal CC:

1000 V

Tensión continua máxima CA:

1000 V

Tensión continua máxima CC:

1000 V

Fusible de backup integrado:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Tamaño de construcción:

3 separación modular

Sección transversal solida máx. Del conductor:

2.5 mm²

Sección transversal flexible máx. Del conductor:

2.5 mm²

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Protectores de sobretensión/Baja tensión VPU II 3 PV 1000V DC. Corriente de fuga nominal ,20 kA, 4,0 kV

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER