WEIDMULLER - Protección sobretensión VPU III R 12V/4KV AC/DC - 1351550000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1351550000
Ref.Sonepar
993907
EAN
4050118158571
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación), con contacto remoto, Tipo 3, Red de baja tensión: Monofásico, AC/DC, 12 V, 16 V. Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.