WEIDMULLER - Protección sobretensión VPU III R 24V/4KV AC/DC - 1351580000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - sí
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - no
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1351580000
Ref.Sonepar
624270
EAN
4050118158557
Configuración del sistema DC:
sí
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
no
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2 kA
Tensión nominal CA:
24 V
Tensión nominal CC:
32 V
Tensión continua máxima CA:
32 V
Tensión continua máxima CC:
42 V
Voltaje máx. PV:
42 V
Nivel de protección de tensión L-N:
4 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
0.9 kV
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
1.5 kA
Protección corto circuitos integrada:
sí
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
2.5 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
2.5 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


