WEIDMULLER - Protección STR 5 S - 1631940000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Longitud - 40 mm
Anchura - 7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1631940000
Ref.Sonepar
194908
EAN
4008190206697
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
40 mm
Anchura:
7 mm
Altura:
40 mm
Capuchón protector STR 5 S F.SCHT 5 S. Señalizador de bornes, 40x7mm, transparente
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


