WEIDMULLER - Protector antitracción para borne Serie I AEB 35 SCL/1 V0 - 2661280000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2661280000
Ref.Sonepar
737849
EAN
4050118702163
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
6 mm
Altura:
52.6 mm
Profundidad:
36.5 mm


