WEIDMULLER - Protector CC-RAIL 1000mm transparente - 1790160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1790160000
Ref.Sonepar
419356
EAN
4032248213627
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
1000 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
1000 mm
Accesorios CC-RAIL TRANSPARENT1000. ClipCard, Accesorios, 1000x19mm, transparente
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


