WEIDMULLER - Protector de sobretensión Instrumentación VSPC 2CL HF 24V DC - 8924510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Intensidad de carga nominal - 450 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 45 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8924510000
Ref.Sonepar
624100
EAN
4032248696147
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
450 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
45 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
450 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
800 V
Intervalo de frecuencia:
109...109 MHz
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
17.8 mm
Grado de protección (IP):
IP20


