WEIDMULLER - Protector sobretensión VPU AC I 0 N-PE 305/50 - 2591590000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2591590000
Ref.Sonepar
1287568
EAN
4050118599350
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación), Protector de sobretensión, Tipo 1 + 2, III, IV, AC, 230 V. Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.