WEIDMULLER - Protector sobretensión VPU AC II 0 N-PE 305/65 - 2591190000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2591190000
Ref.Sonepar
1258770
EAN
4050118599749
Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación), Protector de sobretensión, Tipo 2, Tipo 3, Red de baja tensión: TT nur für N-PE, AC, 230 V. Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER