WEIDMULLER - Protector sobretensión VPU PV II 0 1500 - 2530630000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Protector sobretensión VPU PV II 0 1500

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - sí

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 1

  • Protección corto circuitos integrada - no

  • Fusible de backup integrado - no

  • Señalización en el dispositivo - Óptico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2530630000

Ref.Sonepar

912253

EAN

4050118540840

Configuración del sistema DC:

sí

Número de conductores (sin toma de tierra):

1

Protección corto circuitos integrada:

no

Fusible de backup integrado:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Descargador de sobretensión (sistemas de alimentación), Descargador de repuesto, Tipo 2, DC. Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalaciones de suministro energético o ingeniería energética. El dispositivo debe instalarse cerca de la alimentación del sistema para estar protegido.