WEIDMULLER - Protector sobretensión VSPC 1CL PW 24V - 8951510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CA - 27 V
Tensión continua máxima CC - 38 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8951510000
Ref.Sonepar
333884
EAN
4032248742752
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CA:
27 V
Tensión continua máxima CC:
38 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
10 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
40 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
450 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
450 V
Intervalo de frecuencia:
3...3 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no
Amplitud de instalación:
17.8 mm
Grado de protección (IP):
IP20


