WEIDMULLER - PROTECTOR SOBRETENSION VSPC 2SL 24VDC R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8951630000
Ref.Sonepar
1121638
EAN
4032248742875
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR), con función de aviso / indicador de función, binario, Número de señales: 2, DC, 24 V, 300. Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER