WEIDMULLER - Protector sobretensión VSSC4-CL-FG-24VAC/DC EX - 1063810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 34...34 V
Tensión continua máxima CA - 30 V
Tensión continua máxima CC - 42 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1063810000
Ref.Sonepar
726963
EAN
4032248829255
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
34...34 V
Tensión continua máxima CA:
30 V
Tensión continua máxima CC:
42 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
300 A
Intervalo de frecuencia:
3.4...3.4 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
12.4 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


