WEIDMULLER - Protector sobretensión VSSC6 RS485 - 1064980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 12...12 V
Tensión continua máxima CC - 15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Intensidad de carga nominal - 500 A
Intervalo de frecuencia - 113.6...113.6 MHz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1064980000
Ref.Sonepar
838056
EAN
4032248830220
Voltaje DC nominal:
12...12 V
Tensión continua máxima CC:
15 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
500 A
Intervalo de frecuencia:
113.6...113.6 MHz
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
6.2 mm
Grado de protección (IP):
IP20


