WEIDMULLER - Protector STR 5 - 0294000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0294000000
Ref.Sonepar
127949
EAN
4008190099497
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
40 mm
Anchura:
16.5 mm
Altura:
40 mm
Capuchón protector STR 5 F.SCHT 5. Señalizador de bornes, 40x16,5mm, transparente
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


