WEIDMULLER - Protector STR 7 - 0515300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0515300000
Ref.Sonepar
232804
EAN
4008190182175
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
6.3 mm
Altura:
27 mm
Capuchón protector STR 7 F.SCHT 7. Señalizador de bornes, 27x6,3mm, transparente
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


