WEIDMULLER - PSOBRET.VSSC6 MOV 24VAC/DC - 1064540000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1064540000
Ref.Sonepar
1099008
EAN
4032248829873
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR), Protector de sobretensión, IMC, analógico, binario, Número de señales: 1, AC/DC, 24 V, 34. Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER