WEIDMULLER - Puente conexión WKB 1/2 2P - 1604280000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1604280000
Ref.Sonepar
623674
EAN
4008190165338
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
0 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
8 mm
Color:
Naranja
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


