WEIDMULLER - Puente montado Q 2 AKZ4 - 0336400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 24 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0336400000
Ref.Sonepar
624092
EAN
4008190037680
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6.1 mm
Color:
Gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


