WEIDMULLER - Puente QB 75 recto - 0535200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 75
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 27 A
Tasa de voltaje - 0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0535200000
Ref.Sonepar
94472
EAN
4008190179168
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
75
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
27 A
Tasa de voltaje:
0 V
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6 mm
Color:
Gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


