WEIDMULLER - Puente QL 10 SAK2.5 - 0338100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0338100000
Ref.Sonepar
36844
EAN
4008190189426
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
6 mm
Color:
Gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


