WEIDMULLER - Puente QS 2 10mm - 0270860000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente QS 2 10mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 44 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

0270860000

Ref.Sonepar

623702

EAN

4008190062620

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

44 A

Tasa de voltaje:

0 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

10 mm

Color:

Beige

Serie SAK. PT13 - Bornes Serie SAK. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Bornas. Puente QS 2 10mm

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER