WEIDMULLER - Puente QS 2/12/4 amarillo - 1935000000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente QS 2/12/4 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Aislado - sí

  • Con protección anti descargas - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1935000000

Ref.Sonepar

433480

EAN

4032248605002

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

12 mm

Color:

Beige

Serie SAK. PB46 - SAI Accesorios. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. Puente QS 2/12/4 amarillo