WEIDMULLER - Puente QVS 2 SAKT1/2 - 0307300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
20 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0307300000
Ref.Sonepar
332275
EAN
4008190036140
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
0 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
12 mm
Color:
Beige
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


