WEIDMULLER - Puente WQB 10P 12mm - 1578990000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 10
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1578990000
Ref.Sonepar
292692
EAN
4008190182663
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
10
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
5.1 mm
Color:
Negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


