WEIDMULLER - Puente WQB 24P 12mm - 1579000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 24
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Tasa de voltaje - 800 V
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1579000000
Ref.Sonepar
191180
EAN
4008190134211
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
24
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Tasa de voltaje:
800 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
5.1 mm
Color:
Negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


