WEIDMULLER - PUENTE WQV 16N/2 - 1636560000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PUENTE WQV 16N/2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 76 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1636560000

Ref.Sonepar

606779

EAN

4008190272852

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

76 A

Tasa de voltaje:

690 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

11.9 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal WQV 16N/2. Serie W, para bornes, Número de polos: 2

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER