WEIDMULLER - Puente WQV 2,5/30 - 1067500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 30
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Tasa de voltaje - 0 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1067500000
Ref.Sonepar
689508
EAN
4008190031107
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
30
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
0 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
5.1 mm
Color:
Amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


