WEIDMULLER - PUENTE WQV 35/4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 4
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 112 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1055460000
Ref.Sonepar
36680
EAN
4008190130275
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
4
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
112 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
sí
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
16 mm
Color:
Amarillo
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


