WEIDMULLER - Puente WQV 70/2 - 1063500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Conector transversal
Número de abrazaderas de puente - 2
Entrada de intensidad nominal - 232 A
Aislado - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1063500000
Ref.Sonepar
1072295
EAN
4008190028329
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Conector transversal
Número de abrazaderas de puente:
2
Entrada de intensidad nominal:
232 A
Aislado:
no
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enroscable
Separación modular:
27 mm
Color:
Gris
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


