WEIDMULLER - Puente WQV 70N/3 - 9512250000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente WQV 70N/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 192 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

9512250000

Ref.Sonepar

627890

EAN

4008190403935

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

192 A

Tasa de voltaje:

0 V

Aislado:

no

Con protección anti descargas:

no

Método de montaje:

Enroscable

Separación modular:

20.5 mm

Color:

Gris

Conexión transversal WQV 70N/3. Serie W, para bornes, Número de polos: 3. Anchura: 9,5 mm, altura: 51 mm, profundidad: 18,6 mm, peso neto: 44,01 g. Material: cobre estañado, color: gris plata.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER