WEIDMULLER - PUENTE ZQV 1.5/10

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PUENTE ZQV 1.5/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Tasa de voltaje - 0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1776200000

Ref.Sonepar

160465

EAN

4032248200177

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

10

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Tasa de voltaje:

0 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 1.5/10. Accesorios, 17,5 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER