WEIDMULLER - Puente ZQV 1.5/3 - 1776130000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente ZQV 1.5/3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 3

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1776130000

Ref.Sonepar

901445

EAN

4032248200153

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

3

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 1.5/3. Accesorios, 17,5 A