WEIDMULLER - Puente ZQV 1.5N/R3.5/8 GE - 1754270000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente ZQV 1.5N/R3.5/8 GE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 8

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 17.5 A

  • Tasa de voltaje - 0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1754270000

Ref.Sonepar

622372

EAN

4032248109708

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

8

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

17.5 A

Tasa de voltaje:

0 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

3.5 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 1.5N/R3.5/8 GE, 17.5A.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER