WEIDMULLER - Puente ZQV 2,5/10 - 1608940000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente ZQV 2,5/10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 10

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1608940000

Ref.Sonepar

56419

EAN

4008190099060

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

10

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

5.1 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 2.5/10. Accesorios, 24 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER