WEIDMULLER - Puente ZQV 2,5N/20 amarillo - 1909000000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente ZQV 2,5N/20 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 20

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1909000000

Ref.Sonepar

214775

EAN

4032248535613

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

20

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

0 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

5.1 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 2.5N/20 GE. Z-Reihe, 24 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER