WEIDMULLER - Puente ZQV 35-10 - 7920100000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente ZQV 35-10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 0

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7920100000

Ref.Sonepar

861464

EAN

4032248240517

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

0

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

16 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 35-10. Accesorios, 125 A