WEIDMULLER - Puente ZQV 4N/20 amarillo - 1909020000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente ZQV 4N/20 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 20

  • Entrada de intensidad nominal - 32 A

  • Aislado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1909020000

Ref.Sonepar

222309

EAN

4032248535644

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

20

Entrada de intensidad nominal:

32 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

6.1 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 4N/20 GE. Accesorios

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER