WEIDMULLER - Puente ZQV 6/24 amarillo - 1908990000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Puente ZQV 6/24 amarillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 24

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 41 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1908990000

Ref.Sonepar

162123

EAN

4032248535309

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

24

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

41 A

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8.1 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 6/24 GE. Accesorios, 41 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER