WEIDMULLER - PUENTE ZQV 6/4 - 1627870000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - PUENTE ZQV 6/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 4

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - sí

  • Entrada de intensidad nominal - 41 A

  • Tasa de voltaje - 400 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1627870000

Ref.Sonepar

286327

EAN

4008190200442

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

4

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Entrada de intensidad nominal:

41 A

Tasa de voltaje:

400 V

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

8.1 mm

Color:

Amarillo

Conexión transversal ZQV 6/4 GE. Accesorios, 41 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER