WEIDMULLER - Pulsador SM 27/12.5 MC NE WS - 1699840000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1699840000
Ref.Sonepar
333078
EAN
4008190892289
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
12.5 mm
Señalizadores de dispositivos SM 27/12.5 MC NE WS. SwitchMark, 12,5x27mm, Soporte SwitchMark, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


