WEIDMULLER - Pulsador SM-H27/12,5 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Transparente - no
Longitud - 42 mm
Anchura - 27 mm
Altura - 42 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1716640000
Ref.Sonepar
115226
EAN
4008190343200
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
42 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
42 mm
Accesorios SM-H 27/12.5 SW. SwitchMark, 42x27mm, negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


