WEIDMULLER - Pulsador SM-H27/18 negro - 1716630000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Negro
Transparente - no
Longitud - 48 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1716630000
Ref.Sonepar
36805
EAN
4008190343194
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Negro
Transparente:
no
Longitud:
48 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
48 mm
Accesorios SM-H 27/18 SW. SwitchMark, 48x27mm, negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


