WEIDMÜLLER - RCI374012 RELE - 8869950000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 11.4...19.2 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8869950000
Ref.Sonepar
1013323
EAN
4032248613311
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
11.4...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
13 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
26.7 mm
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER


