Fin de vida

WEIDMÜLLER - RCI484048 RELÉ 48VDC 2CO

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMÜLLER - RCI484048 RELÉ 48VDC 2CO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8870040000

Ref.Sonepar

1013353

EAN

4032248613410

Relé industrial miniatura, 48 V DC, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 240 V AC, 8 A, Paso en mm: 5.00, Pulsador de prueba disponible: Sí. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido

Un producto de WEIDMÜLLER

Descubra la serie WEIDMÜLLER