Fin de vida

WEIDMÜLLER - RCI484BB0 RELE 110 VDC 2C0

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMÜLLER - RCI484BB0 RELE 110 VDC 2C0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8870340000

Ref.Sonepar

1013383

EAN

4032248613724

Relé industrial miniatura, 110 V DC, LED verde, Diodo antiparalelo, 2 Contacto conmutado (AgNi) , 240 V AC, 8 A, Paso en mm: 5.00, Pulsador de prueba. Relé para la conmutación, la amplificación y la multiplicación de señales digitales con baja carga eléctrica. Diseño de tamaño reducido

Un producto de WEIDMÜLLER

Descubra la serie WEIDMÜLLER