WEIDMULLER - RECTIFICADOR EGD 2 - 0546260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Anchura - 20 mm
Altura - 58 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0546260000
Ref.Sonepar
174757
EAN
4008190103705
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Anchura:
20 mm
Altura:
58 mm
Circuito rectificador EGD2 EG2 5..240VAC/1A. Componentes activos
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


