WEIDMULLER - Regleta BK 3 CRN - 0624920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0624920000
Ref.Sonepar
332329
EAN
4008190157739
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
3
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Duroplast
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
22 mm
Altura:
31 mm
Profundidad:
20 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


