WEIDMULLER - Regleta MK 3/5 - 0274120000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0274120000
Ref.Sonepar
621365
EAN
4008190010607
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de polos:
5
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Duroplast
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
5V
Anchura:
45 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
16.1 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


