WEIDMULLER - Regulación PCF 10.00/10/180 3.5SN OR BX - 9500840000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 18.4 mm
Número de conexiones eléctricas - 10
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
49 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9500840000
Ref.Sonepar
697876
EAN
4008190191856
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
18.4 mm
Número de conexiones eléctricas:
10
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
10 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
90° (vertical hacia arriba)
Entrada de intensidad nominal:
26 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión enchufable plana
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Otros
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP00


